Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 23 01 BK ROHRSCHNEIDER, 202MM, KUNSTSTOFFROHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011838
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 23 01 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 202 mm
  • Rohrdurchm., max.: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rohrschneider: Für Kunststoffrohre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 50mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 23 01 BK, 4011838, 401-1838
    Angebote (35)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    1
    € 6,90*
    ab € 28,11*
    € 34,01*
    1 Tag
    1
    1
    € 7,90*
    ab € 28,39*
    € 34,23*
    1
    € 4,90*
    ab € 27,61*
    € 34,25*
    1
    € 5,95*
    ab € 28,96*
    € 34,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 55,29*
    € 65,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,13*
    € 77,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,43*
    € 76,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,18*
    € 73,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,41*
    € 71,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,31*
    € 69,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,29*
    € 65,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    90 23 01 E01
    ab € 7,51*
    Sonstiges
    Knipex
    90 23 01 E02
    ab € 5,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.