Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0613ZRSE GRAPHITFOLIE, 128MMX61MM, 350UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011707
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0613ZRSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie panasonic
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 200 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGR Series
  • Außenbreite: 61 mm
  • Dicke: 350 µm
  • Außenlänge: 128 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0613ZRSE, 4011707, 401-1707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.