Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0606ZRSL GRAPHITFOLIE, 62MMX58MM, 350UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011700
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0606ZRSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie panasonic
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 200 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGR Series
  • Außenbreite: 58 mm
  • Dicke: 350 µm
  • Außenlänge: 62 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0606ZRSL, 4011700, 401-1700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.