Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0608ZLMK GRAPHITFOLIE, 78MMX55MM, 250UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011678
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0608ZLMK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie panasonic
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 250 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGR Series
  • Außenbreite: 55 mm
  • Dicke: 250 µm
  • Außenlänge: 78 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0608ZLMK, 4011678, 401-1678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.