Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHA227MKP3780ME4 KONDENS 780UF 63V ALU-ELKO HYBRID AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011595
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHA227MKP3780ME4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: 16.2 mm
  • Produktpalette: PHA227 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 780 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 63v, axial kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, PHA227MKP3780ME4, 4011595, 401-1595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 2112 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.