Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73Z1JTTD DICKSCHICHTWIDERSTAND JUMPER, 2A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4009217
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73Z1JTTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: RK73Z Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, KOA, RK73Z1JTTD, 4009217, 400-9217
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7960
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00276*
    € 0,0182*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,168*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01078*
    € 0,01283
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,01016*
    € 0,01209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00818*
    € 0,00973
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00649*
    € 0,00772
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00542*
    € 0,00645
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0043*
    € 0,00512
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00415*
    € 0,00494
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,004*
    € 0,00476
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,182* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.