Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N8481H HF-LEISTUNGSSENSOR, -15DBM BIS +35DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4009006
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8481H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leistungsmesser
HF-Messgeräte
Messtechnik
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Messgeschwindigkeit: -
  • Produktpalette: N8480 Series
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 18GHz
  • Leistungsmessbereich: -15dBm bis +35dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: N8481H, 4009006, 400-9006
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.533,52*
    € 2.658,25*
    Frei Haus
    ab € 2.966,58*
    € 3.192,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.658,25*
    € 3.163,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.623,24*
    € 3.121,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.565,89*
    € 3.053,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.538,36*
    € 3.020,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.533,52*
    € 3.014,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.