Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES E9304A HF-LEISTUNGSSENSOR, -60DBM BIS +20DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4008992
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E9304A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leistungsmesser
HF-Messgeräte
Messtechnik
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Messgeschwindigkeit: 400 Messwerte/s
  • Produktpalette: E Series
  • Prüffrequenz: 9kHz bis 6GHz
  • Leistungsmessbereich: -60dBm bis +20dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: E9304A, 4008992, 400-8992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.506,30*
    € 2.618,88*
    Frei Haus
    ab € 2.931,55*
    € 3.146,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.618,88*
    € 3.116,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.599,74*
    € 3.093,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.541,43*
    € 3.024,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.511,74*
    € 2.988,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.506,30*
    € 2.982,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.