Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES L2062XA HF-LEISTUNGSSENSOR -70DBM BIS +26DBM LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4008937
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     L2062XA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leistungsmesser
HF-Messgeräte
Messtechnik
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Messgeschwindigkeit: 50000 Messwerte/s
  • Produktpalette: L2060X Series
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 18GHz
  • Leistungsmessbereich: -70dBm bis +26dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: L2062XA, 4008937, 400-8937
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 11.144,35*
    € 11.286,02*
    Frei Haus
    ab € 13.055,49*
    € 13.586,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.286,02*
    € 13.430,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.236,35*
    € 13.371,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11.152,82*
    € 13.271,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11.144,35*
    € 13.261,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.