Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HPBA010E1K2100E DRAHTWIDERSTAND, 1K2, 1HP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4007044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPBA010E1K2100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: HPBA Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 1 PS
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 575 V
  • Widerstandstyp: Bremswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 254 mm
  • Produkthöhe: 127 mm
  • Produktlänge: 305 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HPBA010E1K2100E, 4007044, 400-7044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 400,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 526,20*
    € 626,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 507,37*
    € 603,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 455,26*
    € 541,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 419,76*
    € 499,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 400,81*
    € 476,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.