Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPSRF0207FTDU0500 WIDERSTAND, 50R, 0.5W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006617
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPSRF0207FTDU0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: CSRF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCPSRF0207FTDU0500, 4006617, 400-6617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0887*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,8823*
    € 1,04994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3189*
    € 0,37949
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1705*
    € 0,2029
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1515*
    € 0,18029
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.