Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AMF PLUG UK NETZSTECKER, UK, SCHWARZ, AC/DC-NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4000983
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AMF PLUG UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Zur Verwendung mit: AC/DC-Netzteile der Produktreihen AMF18, AMF24, AMF36 von XP Power
  • Produktpalette: AMF Series
  • Art des Zubehörs: AC-Netzstecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, AMF PLUG UK, 4000983, 400-0983
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    216
    € 5,95*
    ab € 1,61*
    € 2,75*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 2,04*
    € 3,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.