Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T7YA102MT20 TRIMMPOTI, 1K, 0.5W, 1GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997591
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA102MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 7mm, rund
  • Produktpalette: T7 Series
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 5.85 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, T7YA102MT20, 3997591, 399-7591
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    77
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,37*
    € 3,73*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,97*
    € 3,78*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,28*
    € 3,85*
    Lager 139
    157
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 6,52*
    8 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 28,68*
    € 38,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T7YA102MB40
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.