Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY BMC2CY0600AN FERRITPERLE, 600 OHM, 0.35A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996485
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BMC2CY0600AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BMC Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 350 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, BMC2CY0600AN, 3996485, 399-6485
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2995
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0413*
    € 0,1743*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1743*
    € 0,20742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8715* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.