Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY BMC1JY0200AN FERRITPERLE, 200 OHM, 0.4A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996435
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BMC1JY0200AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BMC Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 200 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, BMC1JY0200AN, 3996435, 399-6435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0266*
    € 0,1086*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,086* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.