Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC9148C42CER-G DC/DC-WANDLER SYNC BOOST 1.2MHZ USP-6C-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996180
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9148C42CER-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Nennausgangsspannung: 4.2 V
  • Produktpalette: XC9148 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 650 mV
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 750 mA
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-6C
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: USP-6C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC9148C42CER-G, 3996180, 399-6180
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    5
    € 5,95*
    ab € 0,73*
    € 1,30*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 0,481*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.