Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010192 THERMOSICHERUNGEN, 10A, 250V AC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996003
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Thermosicherungen
MULTICOMP PRO
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Haltetemperatur: 153 °C
  • Schalttemperatur: 167 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP010192, 3996003, 399-6003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,499*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,528*
    € 1,81832
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.