Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP0806ZFER1R0M01 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH GESCHIRMT 4.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995289
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP0806ZFER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHHP-0806ZH-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.029 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP0806ZFER1R0M01, 3995289, 399-5289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.