Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP0805ZFERR47M01 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 470NH GESCH 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995287
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP0805ZFERR47M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 3.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: IHHP-0805ZH-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.026 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP0805ZFERR47M01, 3995287, 399-5287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.