Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHHP0805ZFER2R2M01 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 2.2UH GESCH 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995286
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHHP0805ZFER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 1.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: IHHP-0805ZH-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHHP0805ZFER2R2M01, 3995286, 399-5286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,128*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.