Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010095 BUCHSENGEHÄUSE, 8POS, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3994935
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Rastermaß: 1 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MP WTB 1MM von Multicomp Pro
  • Produktpalette: MP 1MM WTB
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MULTICOMP PRO, MP010095, 3994935, 399-4935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0727*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2576*
    € 0,30654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1597*
    € 0,19004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.