Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010070 BATTERIEHALTER, 4XAA, 127MM, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994859
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010070, 3994859, 399-4859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.