Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010066 BATTERIEHALTER, 4XAA, 150MM, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994854
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010066, 3994854, 399-4854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.