Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010064 BATTERIEHALTER, 3XAA, 152MM, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994852
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 3
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010064, 3994852, 399-4852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.