Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010062 BATTERIEHALTER, 2XAA, 150MM, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994850
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010062, 3994850, 399-4850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,86*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.