Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010061 BATTERIEHALTER, 3XD, 150MM, SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994849
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: D
  • Anzahl der Akkus: 3
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010061, 3994849, 399-4849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.