Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN MR04X123 JTLV DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K 5% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994378
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     MR04X123 JTLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MR04 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, MR04X123 JTLV, 3994378, 399-4378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00183*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,014*
    € 0,01666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01249*
    € 0,01486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00984*
    € 0,01171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00972*
    € 0,01157
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00835*
    € 0,00994
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00679*
    € 0,00808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00532*
    € 0,00633
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00402*
    € 0,00478
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00259*
    € 0,00308
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00183*
    € 0,00218
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.