Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14880R20000B89R STROMMESSWIDERSTAND R02 2W 3637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994357
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14880R20000B89R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 35ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3637 [Metrisch 9194]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 9.39 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 9.14 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 0.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14880R20000B89R, 3994357, 399-4357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,48*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.