Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14870R00300B89R STROMMESSWIDERSTAND R003 1W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994341
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14870R00300B89R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CSM2512L Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 0.003 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14870R00300B89R, 3994341, 399-4341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.