Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14830R00050F9R STROMMESSWIDERSTAND R0005 6W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14830R00050F9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: CSM2512A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 6 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produkthöhe: 1.43 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 500 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14830R00050F9R, 3994333, 399-4333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,523*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.