Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACMP-Q3226-102-T GLEICHTAKTFILTER, 0.75A, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994282
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACMP-Q3226-102-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Produktpalette: ACMP-Q3226
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 750 mA
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.35 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3620
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,575*
    € 1,494*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,11*
    € 3,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.