Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE9012DQUDTRBMS2TOBO1 EVAL.BOARD, BATTERIEÜBERWACHUNG/MESSUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994039
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9012DQUDTRBMS2TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Überwachung und Messung von Lithium-Ionen-Akkus
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE9012DQU
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TLE9012DQU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, TLE9012DQUDTRBMS2TOBO1, 3994039, 399-4039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 229,07*
    € 284,89*
    Frei Haus
    ab € 230,50*
    € 295,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,89*
    € 339,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,83*
    € 328,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,91*
    € 305,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,02*
    € 291,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,07*
    € 272,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.