Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS #A915AY-220M=P3 INDUKTIVITÄT DRAHTGEWICK 22UH 0.86A 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3980034
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     #A915AY-220M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 810 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: D53LC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 860 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.208 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 5.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, #A915AY-220M=P3, 3980034, 398-0034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,253*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.