Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NCU15XH103J6SRC NTC-THERMISTOR, AEC-Q200, 3380K, 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977583
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCU15XH103J6SRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: NCU Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3380 K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, MURATA, NCU15XH103J6SRC, 3977583, 397-7583
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2745
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0273*
    € 0,10*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,277*
    € 0,347*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.