Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1065976 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1065976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
phoenix contact din-schienen schalt...
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TRIO POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Laborbedarf
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 192 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 1065976, 3976677, 397-6677
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 196,07*
    € 237,86*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 199,49*
    € 242,93*
    32 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 200,80*
    € 244,02*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 203,07*
    € 247,22*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 704,52*
    € 787,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 787,52*
    € 937,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 779,75*
    € 927,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 748,70*
    € 890,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 731,23*
    € 870,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 704,52*
    € 838,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1176479
    ab € 11,66*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1425025
    ab € 14,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.