Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCG040210K0FKED DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975507
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCG040210K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RCG e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, RCG040210K0FKED, 3975507, 397-5507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00678*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04621*
    € 0,05499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01763*
    € 0,02098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01742*
    € 0,02073
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01414*
    € 0,01683
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01138*
    € 0,01354
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00918*
    € 0,01092
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00905*
    € 0,01077
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00892*
    € 0,01061
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00678*
    € 0,00807
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210K0FKED
    ab € 0,00191*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210K0FKEE
    ab € 0,00487*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.