Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCA040210R0FKED DICKSCH.WIDERSTAND 10R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975466
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA040210R0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RCA e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, RCA040210R0FKED, 3975466, 397-5466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00771*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11415*
    € 0,13584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04254*
    € 0,05062
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01608*
    € 0,01914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01502*
    € 0,01787
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01319*
    € 0,0157
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01157*
    € 0,01377
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01091*
    € 0,01298
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00999*
    € 0,01189
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00771*
    € 0,00917
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210R0FKTD
    ab € 0,0173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.