Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCA0402100RFKED DICKSCH.WIDERSTAND 100R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975465
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA0402100RFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RCA e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, RCA0402100RFKED, 3975465, 397-5465
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7640
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0078*
    € 0,04694*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0547*
    € 0,0749*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04694*
    € 0,05586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01731*
    € 0,0206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01707*
    € 0,02031
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01366*
    € 0,01626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01224*
    € 0,01457
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0111*
    € 0,01321
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01058*
    € 0,01259
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,01006*
    € 0,01197
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0078*
    € 0,00928
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4694* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKEE
    ab € 0,00377*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00306*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.