Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR02000201808JR500 WIDERSTAND, 1.8OHM, 5%, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975450
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201808JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.9 mm
  • Produktpalette: PR02 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR02000201808JR500, 3975450, 397-5450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,062*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3351*
    € 0,39877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    PR02000201808JA100
    ab € 0,0466*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.