Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C2204FRP00 DÜNNSCH.WIDERST. 2.2MOHM 5% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2204FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MRS25 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C2204FRP00, 3975407, 397-5407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,033*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2062*
    € 0,24538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.