Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS16000C1002FRP00 DÜNNSCH.WIDERSTAND 10KOHM 5% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975365
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS16000C1002FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MRS16 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS16000C1002FRP00, 3975365, 397-5365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0327*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.