Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5621FB300 WIDERST AEC-Q200 5.62K MELF 0204, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5621FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMA Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.62 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5621FB300, 3975340, 397-5340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0223*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1923*
    € 0,22884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.