Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C4701FB000 WIDERST AEC-Q200 4.7KOHM MELF 0204 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4701FB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMA Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C4701FB000, 3975338, 397-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0224*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1859*
    € 0,22122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.