Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW080575R0JNEA WIDERSTAND 75OHM AEC-Q200 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080575R0JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 75 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW080575R0JNEA, 3975017, 397-5017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00683*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04019*
    € 0,04783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01737*
    € 0,02067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01314*
    € 0,01564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01055*
    € 0,01255
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00998*
    € 0,01188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00919*
    € 0,01094
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00906*
    € 0,01078
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00893*
    € 0,01063
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00683*
    € 0,00813
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEYJ750V
    ab € 0,0063*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.