Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06034R02FKEAHP WIDERSTAND 4.02 OHM AEC-Q200 0.33W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974945
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06034R02FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.02 ohm
  • Produktpalette: CRCW-HP e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest, Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW06034R02FKEAHP, 3974945, 397-4945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0392*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.