Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ACASA1002U1002P1AT WIDERST.NETZWERK ISOL 10KOHM 0.1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974776
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACASA1002U1002P1AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
widerstands netzwerk
Anzahl der Elemente: 4 Element(e)
  • Widerstand, R1: 10 kohm
  • Widerstand, R2: 10 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Produktpalette: ACAS 0612 AT Series
  • Absolute Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Absoluter TCR: ± 10ppm/K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Präzisionswiderstandsnetzwerke, VISHAY, ACASA1002U1002P1AT, 3974776, 397-4776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,697*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.