Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDAIG5-16.000MHZ-X-K-T3 OSZILLATOR, 16MHZ, CMOS, SMD, 2.5MMX2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974409
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDAIG5-16.000MHZ-X-K-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASDAIG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDAIG5-16.000MHZ-X-K-T3, 3974409, 397-4409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,761*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.