Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT TEL0142 WIRELESS-SCHALTERPLATINE, 3.3V BIS 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974142
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SBC)
-module
Bastler
Bildungszwecke
Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Digitale Wireless-Schaltplatine, digitales Sensorkabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 7,66*
    € 11,30*
    € 6,90*
    ab € 7,35*
    € 12,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.