Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK T23PGSXL MODULARES CRIMPWERKZEUG, RATSCHE, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973825
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     T23PGSXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Leistungsstarke FTP-RJ45-Stecker PGSXL &, PGScbXL von TUK
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, TUK, T23PGSXL, 3973825, 397-3825
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 41,11*
    € 64,91*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 59,20*
    € 87,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,81*
    € 104,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,90*
    € 102,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,13*
    € 82,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,43*
    € 80,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,34*
    € 77,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,20*
    € 70,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.