Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A766EB686M1CLAE030 POLYMER ALUMINUM, SMD, LONG LIFE, 22 UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973690
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A766EB686M1CLAE030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: A766 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A766EB686M1CLAE030, 3973690, 397-3690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0905*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3529*
    € 0,41995
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1981*
    € 0,23574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1642*
    € 0,1954
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.